Rueda de recambio para carro de limpieza

Ref.: 0891990930
RUEDA METAL D.80MM P.0891990920
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA METAL D.80MM P.0891990920
Rueda de recambio para carro de limpieza
GREECE

Rueda Ø80 mm.

Material

Metal/caucho
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891990930

Ficha Técnica

316292434.pdf
Scroll to top