Cubo 15 L para carro doble con prensa profesional

Ref.: 0891001012
CUBO AZUL 15L PARA 0899800115
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBO AZUL 15L PARA 0899800115
Cubo 15 L para carro doble con prensa profesional
  • Repuesto para Carro doble con prensa vertical PR01_0899800115.
  • Versión en rojo y en azul para diferenciar el agua sucia de la limpia.

Capacidad del recipiente

15 l
Más Información

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del producto (por artículo)

780.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891001012

Ficha Técnica

32410738.pdf
Scroll to top