Cabezal de carraca de 1 pulg.

Ref.: 07141100
Ver todas las versiones
CABEZA CARRACA 1" 170MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABEZA CARRACA 1" 170MM
Cabezal de carraca de 1 pulg.
DIN 3122, ISO 3315
  • Cabeza: 24 dientes, 15° de ángulo de giro, reversible
  • Cuadrado con bola
  • Superficie: Cromada, mate

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

40 mm
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Longitud desde el centro cuadrado

135 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

32 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1 inch
Más Información

DIN

3122
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

67 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1972.200 g
Más Información

ISO

3315
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

28 mm
Más Información

Normas

ISO 3315, DIN 3122
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07141100

Ficha Técnica

32408832.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top