ROSCA-GRNDHO-HSCO-DIN374-MULTI-M20X1,5 Broca para machos de máquina HSCo Multi Special MF para orificios ciegos DIN 374 Versátil macho de roscar para taladrar roscas métricas para uso universal en aceros con una resistencia de hasta 1000 N/mm², aceros inoxidables y metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce y plásticos.
Para trabajar en una amplia variedad de materiales
La geometría universal permite procesar varios tipos de materiales.
Larga vida útil y buena fiabilidad del proceso
La tolerancia X garantiza una vida útil y fiabilidad del proceso superiores.
Muy buena adhesión de refrigerantes y lubricantes, así como menor tendencia a la acumulación de materiales
La superficie vaporizada permite que los líquidos refrigerantes y los lubricantes se adhieran bien y reduce la tendencia a la acumulación de depósitos.
Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.
Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1000 N/mm²
Más Información
Diámetro del agujero
18.5 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableMetal coladoMetal no ferroso
Más Información
Tipo de accionamiento
Cuadrado exterior
Más Información
Paso
1.5 mm
Más Información
DIN
374
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)AluminioBronce, viruta largaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
https://www.wurth.es/rosca-grndho-hsco-din374-multi-m20x1-5-1478545ROSCA-GRNDHO-HSCO-DIN374-MULTI-M20X1,5ROSCA-GRNDHO-HSCO-DIN374-MULTI-M20X1,5<br>Broca para machos de máquina HSCo Multi Special MF para orificios ciegos<br>DIN 374<br>Versátil macho de roscar para taladrar roscas métricas para uso universal en aceros con una resistencia de hasta 1000 N/mm², aceros inoxidables y metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce y plásticos.<br><p class="level1">Para trabajar en una amplia variedad de materiales</p><P>La geometría universal permite procesar varios tipos de materiales.</P><P></P><p class="level1">Larga vida útil y buena fiabilidad del proceso</p><P>La tolerancia X garantiza una vida útil y fiabilidad del proceso superiores.</P><P></P><p class="level1">Muy buena adhesión de refrigerantes y lubricantes, así como menor tendencia a la acumulación de materiales</p><P>La superficie vaporizada permite que los líquidos refrigerantes y los lubricantes se adhieran bien y reduce la tendencia a la acumulación de depósitos.</P><br><ul><li>Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.</li><br/><li>Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16175992.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/16175992.jpg461737461744461746/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:51:33+0000