Rollo de tela esmeril

Ref.: 067485080
ROLLO TELA ESMERIL ZEBRA P.80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROLLO TELA ESMERIL ZEBRA P.80
Rollo de tela esmeril
Para sistemas de distribución ORSY®10

Longitud

25 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

830.000 g
Más Información

Anchura x longitud

50 mm x 25 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

067485080

Ficha Técnica

32405602.pdf
Scroll to top