Rodillo de lijado

Ref.: 067511560
SANDBELT-WOVN-ROLL-P60-115X25M

Descripción

SANDBELT-WOVN-ROLL-P60-115X25M
Rodillo de lijado
Dispersión densa y regular para un rectificado uniforme
  • Material de la base: Tejido de algodón J, excepcionalmente flexible
  • Pegado: Pegado de resina sintética
  • Grano: óxido de aluminio
  • Idóneo para dispensadores ORSY®10
  • Diseño superflexible
  • Sin virutas de grano, incluso con radios y curvas fuertes

Para el mecanizado de maderas macizas y revestimientos de madera, en particular para trabajos de lijadura manual. El material abrasivo de tejido puede utilizarse para lijar componentes con perfiles altos o curvas pronunciadas. Su diseño superflexible es esencial para trabajos de este tipo. Nuestros rodillos abrasivos cumplen este requisito esencial.

Base adhesiva

Unión de resina sintética
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón en J
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2577.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 25 m
Más Información
Scroll to top