Rollo de tela esmeril

Ref.: 0674840120
ROLLO TELA ESMERIL ZEBRA P.120
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROLLO TELA ESMERIL ZEBRA P.120
Rollo de tela esmeril
Para sistemas de distribución ORSY®10

Longitud

28 m
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

653.000 g
Más Información

Anchura x longitud

40 mm x 28 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0674840120

Ficha Técnica

32405602.pdf
Scroll to top