Rodillo de pintura para radiadores WB/LM/LA

Ref.: 069301805
Ver todas las versiones

RODILLO RADIADOR ZEBRA L5 CM D31 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO RADIADOR ZEBRA L5 CM D31 CM
Rodillo de pintura para radiadores WB/LM/LA
Para barnices y pinturas al agua y a base de disolvente
Rodillo para radiadores de máxima calidad con una cubierta duradera fabricada en microfibra de alta calidad para una larga vida útil

Resultados de pintura de primera clase

  • La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación

Retención de la forma

  • Las fibras del rodillo se caracterizan por su excelente recuperación de la forma

Adecuado para pinturas y barnices al agua y a base de disolventes, así como para imprimaciones, capas de sellado, dispersión, pinturas de látex y al óleo en superficies pequeñas y lisas de difícil acceso

Anchura

50 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

AcristalamientoBarniz a base de aguaBarniz con base de disolvente
Más Información

Diámetro exterior

31 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Catálogo General

069301805

Ficha Técnica

32409195.pdf

Ficha Técnica

538580782.pdf
Scroll to top