Rodillo de esquinas DW

Ref.: 0693010176
Ver todas las versiones
RODILLO ESQUINAS PAREDES ZEBRA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO ESQUINAS PAREDES ZEBRA
Rodillo de esquinas DW
Para dispersiones y pinturas murales
Rodillo de esquina de máxima calidad con una cubierta duradera y resistente a los disolventes fabricada en poliamida no tejida de alta calidad para una larga vida útil

Resultado de revestimiento uniforme

  • El acolchado resistente permite obtener resultados uniformes sobre superficies texturizadas, especialmente en superficies con texturas significativas

Revestimiento ALZ

  • el control de calidad al 100% y el retrabajo manual garantizan un recubrimiento sin pelusa

Resultados de recubrimiento de primera clase

  • La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación

Retención de la forma

  • Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado

Adecuado para relleno de luz, dispersión de alta cobertura, látex, silicatos y pinturas minerales, así como imprimaciones sobre superficies pequeñas, de difícil acceso, lisas a superficies texturizadas, como esquinas

Ángulo

90 grados
Más Información

Material

PA
Más Información

Altura mínima de la pila del rodillo

18 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Diámetro exterior

105 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

192.900 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0693010176

Ficha Técnica

32409205.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top