Rodillo de pintor para pequeñas superficies DW

Ref.: 069302012
Ver todas las versiones

RODILLO PINT PEQ PARED ESTAND 12CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO PINT PEQ PARED ESTAND 12CM
Rodillo de pintor para pequeñas superficies DW
Para dispersiones y pinturas murales
Rodillo para superficies pequeñas de alta calidad con cubierta resistente confeccionada en poliamida no tejida para una larga vida útil

Resultados de recubrimiento de primera clase

  • La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación

Retención de la forma

  • Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado

Adecuado para la aplicación de pastas ligeras; pinturas de dispersión de alta cubrición; pinturas de látex, silicato y minerales, además de imprimaciones en superficies de tamaño medio de lisas a texturizadas

Material

PA
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Diámetro exterior

54 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.400 g
Más Información

Diámetro interno

30 mm
Más Información

Catálogo General

069302012

Ficha Técnica

32409190.pdf

Ficha Técnica

538577322.pdf
Scroll to top