ROCKWOOL Klimarock

Ref.: 0871200130
Ver todas las versiones
ROCKWOOL-KLIMAROCK-(2PCS=6,10SM)-30MM

Descripción

ROCKWOOL-KLIMAROCK-(2PCS=6,10SM)-30MM
ROCKWOOL Klimarock
Con lámina reforzada con malla
  • No inflamable A1
  • Resistente a temperaturas de hasta +250°C
  • Temperatura de fusión> +1000 °C.
  • Resistente a la presión y forma estable
  • Laminado de una cara
  • Hidrófuga

Para uso en sistema F3


[A] + [D1] + + [G2] [H]


  • Partición de combinación [A]

  • Espuma ignífuga (90)

  • Partición de tuberías dB [G2]

  • Partición de tubería Z [H]


Para aislamiento:


  • Sistemas de calefacción y agua caliente

  • Paneles solares

  • Tuberías de agua caliente

  • Tubos de vapor

  • Depósitos

  • Conductos de aire acondicionado y ventilación

44

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Material

Lana mineral
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Longitud de las esterillas

6.1 m
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

AGI Worksheet Q 132
Más Información

Condiciones de absorción de agua

de acuerdo con DIN EN 1609
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Absorción máxima de agua

1 kg/m²
Más Información

Grosor del material aislante

30 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Conductividad térmica λ

0.040 W/(m*K)
Más Información

Densidad moldeada

40 kg/m³
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Anchura de las esterillas

500 mm
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura máxima en el lado de lana

250 °C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima en el lado de aluminio

80 °C
Más Información

Riesgo de corrosión

AS quality
Más Información

Calidad

Calidad AS según AGI Q 132, DIN 13468
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Material de la capa exterior

Lámina de aluminio reforzado con rejilla
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Clase de materiales de construcción

A1 - No inflamable
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Temperatura de fundición mínima

1000 °C
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

68061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9800.000 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con la norma DI
Más Información

Condiciones de punto de fusión

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

AS quality / AGI Worksheet Q 132
Más Información

Longitud de las esterillas x anchura de las esterillas

6,1 m x 500 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

A1 - No inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top