Alambre bobinado

Ref.: 0874111100
Ver todas las versiones
ALAMBRE ATAR AISLANTE 0.8MM-2.5KGS

Descripción

ALAMBRE ATAR AISLANTE 0.8MM-2.5KGS
Alambre bobinado
Para enrollar alrededor del aislante de lana mineral revestido de película de aluminio, 6 bobinas/metro lineal según DIN 4140 y para asegurar los terminales

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro del alambre

0.8 mm
Más Información

Peso

100 g
Más Información

Longitud del alambre

25 m
Más Información

Código del sistema armonizado

72171010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.840 g
Más Información
Scroll to top