Cortatubos compacto para tubos de acero inoxidable

Ref.: 0714551500
-ROABSHND-KOMPAKT-INOX-(3-30MM)

Descripción

-ROABSHND-KOMPAKT-INOX-(3-30MM)
Cortatubos compacto para tubos de acero inoxidable
Corte sencillo de tubos de aluminio, cobre y otros tubos de pared delgada. Diseñado específicamente para tubos V2A/INOX

Peso muy reducido

Cuerpo fabricado en aluminio fundido a alta presión; corredera y manecilla giratoria fabricadas en fundición de cinc.

Fácil de usar

Rodillos con cojinetes de aguja de guía INOX para facilitar el desplazamiento durante el corte.

Ahorra tiempo

Cambio de la rueda de corte sin necesidad de herramientas

Radio de trabajo muy reducido

Capacidad de corte máxima en tubería de acero

30 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima en tubo de acero

3 mm
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Capacidad de corte mín./máx. en tubo de acero

3-30 mm
Más Información
Scroll to top