Cortatubos de acero inoxidable

Ref.: 0714551510
-ROABSHND-INOX-(3-35MM)

Descripción

-ROABSHND-INOX-(3-35MM)
Cortatubos de acero inoxidable
Corte sencillo de tubos de aluminio, cobre y otros tubos de pared delgada. Diseñado específicamente para tubos V2A/INOX

Peso muy reducido

Cuerpo fabricado en magnesio fundido a alta presión; corredera y manecilla giratoria fabricadas en zinc fundido.

Ahorra tiempo

Cambio de la rueda de corte sin necesidad de herramientas

Fácil de usar

  • Rodamientos de agujas de acero para facilitar el movimiento durante el corte
  • Cuatro rodillos de guía de agujas para un agarre óptimo del tubo durante el corte
  • Su larga perilla giratoria se asienta a buena profundidad en la mano para una transmisión de fuerza eficaz

Cuchilla eliminadora de rebabas integrada para usuarios zurdos y diestros

Capacidad de corte máxima en tubería de acero

35 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima en tubo de acero

3 mm
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

347.500 g
Más Información

Capacidad de corte mín./máx. en tubo de acero

3-35 mm
Más Información
Scroll to top