-PANZER-WFKUS-EM-F-105-H0-GR-EN32 Conducto eléctrico flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® Con revestimiento interior de alto deslizamiento Certificado como libre de halógenos y de baja emisión de humos de acuerdo con la norma DIN EN 61034-2 (tamaño EN16-EN40)
Sin PVC
Ahorro de tiempo al tirar o insertar cables y líneas
Permite además colocar cables incluso en secciones prolongadas
Solo se necesita una persona para la instalación
Ahorro de costes gracias a los menores tiempos de instalación
Gran resistencia térmica de hasta 105 °C: Para hormigón con aditivos químicos (p. ej., anticongelantes, aceleradores del secado), que incrementan la temperatura de secado.
Lámina de embalaje para acelerar la extracción de artículos de tamaños entre EM 16 y EN 50.
https://www.wurth.es/ro-panzer-wfkus-em-f-105-xq-grau-en320975259632-PANZER-WFKUS-EM-F-105-H0-GR-EN32-PANZER-WFKUS-EM-F-105-H0-GR-EN32<br>Conducto eléctrico flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ<SUP>®</SUP><br>Con revestimiento interior de alto deslizamiento<br>Certificado como libre de halógenos y de baja emisión de humos de acuerdo con la norma DIN EN 61034-2 (tamaño EN16-EN40)<br><ul><li>Sin PVC</li><li>Ahorro de tiempo al tirar o insertar cables y líneas</li><li>Permite además colocar cables incluso en secciones prolongadas</li><li>Solo se necesita una persona para la instalación</li><li>Ahorro de costes gracias a los menores tiempos de instalación</li></ul><br><P>Gran resistencia térmica de hasta 105 °C: Para hormigón con aditivos químicos (p. ej., anticongelantes, aceleradores del secado), que incrementan la temperatura de secado.</P><br><P>Lámina de embalaje para acelerar la extracción de artículos de tamaños entre EM 16 y EN 50.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/14544806.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/14544806.jpg0975850430097581150009758530300975255032/Todas las categorías/Todas las categorías/Instaladores/Todas las categorías/Instaladores/Materiales de instalaciones eléctricas/Todas las categorías/Instaladores/Materiales de instalaciones eléctricas/Tubo de instalación, eléctrico/Todas las categorías/Instaladores/Materiales de instalaciones eléctricas/Tubo de instalación, eléctrico/Tubo corrugado eléctrico2024-02-16T19:46:37+0000