Carga de tensión |
120 kg |
Material |
Fibra de vidrio |
Diámetro de la rosca |
6 mm |
Longitud |
30 m |
Material de la carcasa |
Plástico |
Color |
Amarillo |
Tipo de rosca |
M |
Rosca de conexión |
M6 |
Diámetro |
3 mm |
Código del sistema armonizado |
84289090900 |
Peso del producto (por artículo) |
985.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0975853030 |