La zona reforzada de la cabeza puede soportar mayores cargas y las nervaduras garantizan un ajuste seguro en el tubo.
Los tapones cuadrados presentan una superficie de cabeza granulada y un chaflán lateral, lo que crea una apariencia de alta calidad.
Material |
LLDPE |
Diámetro mínimo del mango |
87 mm |
Ancho de perfil |
100 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Negro |
Longitud del perfil |
100 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
90 °C |
Profundidad de inserción |
17 mm |
Otro estándar |
GPN 260 |
Diámetro máximo de vástago |
92 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
39.450 g |
Resistencia a temperatura máxima |
70 °C |
Altura |
22 mm |
Se puede utilizar para el grosor del tubo |
5 mm |
Normas |
GPN 260 |
Diámetro mínimo/máximo del mango |
87-92 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 70 °C |
Catálogo General |
0598261005 |