Revestimiento pétreo liso

Ref.: 0828900252
Ver todas las versiones
REVESTIMIENTO PETREO LISO BLANCO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REVESTIMIENTO PETREO LISO BLANCO
Revestimiento pétreo liso
Revestimiento para exteriores de acabado blanco mate indicado para la decoración y protección de fachadas

Características

  • Revestimiento que presenta una alta cubrición y lavabilidad.
  • Fácil aplicación.
  • Acabado mate de excelente blancura.
  • Alta cubrición.
  • De gran dureza y resistencia final gracias a su formulación con resinas acrílicas.

Ventajas

  • Ofrece gran protección una vez aplicada frente a manchas de verdín y mohos.
  • Elevada resistencia a la intemperie.
  • Fácil aplicación. Sencilla, rápida y limpia.

Beneficio

Con dos manos es suficiente para cubrir y finalizar el trabajo.


Todas las superficies a aplicar deben estar limpias, secas y saneadas. Sobre superficies viejas se debe comprobar la adherencia antes de aplicar la pintura, eliminando toda superficies que no se encuentre en perfectas condiciones.


Aplicar una primera mano diluida con 5 % a un 10 % de agua.


Para segundas manos, diluir hasta un 5 % de agua como máximo.


En superficies muy absorbentes, se recomienda imprimar previamente.


Se puede aplicar a brocha, rodillo o Airless.



Recomendaciones


Agitar y mezclar el producto antes de su utilización.


No aplicar con riesgo de lluvias, heladas ni en horas de máxima exposición solar.


No aplicar a temperaturas inferiores a +5 ºC ni superiores a +30 ºC.


No almacenar el revestimiento una vez diluido con agua.


Revestimiento liso para la protección y decoración de fachadas o exteriores (patios de luces, viviendas, etc.).

Base química

Copolímeros acrílicos
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

16 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

24 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

1 años
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

1 años / a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0828900252

Ficha Técnica

32406388.pdf

Hoja de datos de seguridad

04936290.PDF
Scroll to top