Mortero de inyección

Ref.: 0905440003
Ver todas las versiones

RESINA-ANCLAJE-WIT-VM100-330ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RESINA-ANCLAJE-WIT-VM100-330ML
Mortero de inyección
Especial para hormigón WIT-VIZ
Mortero compuesto para cargas extremas en hormigón (sistemas de inyección F-VIZ) e influencias relacionadas con la fatiga (sistema de inyección W-VIZ Dynamic)
  • Mortero de resina reactiva de dos componentes, sin estireno
  • El cartucho se puede volver a utilizar con otro mezclador estático o volviendo a cerrar el tapón de sellado
  • Conexión individual, hormigón fisurado y no fisurado: Varilla de anclaje W-VIZ-A o casquillo de rosca interior W-VIZ-IG
  • Conexión individual, Dynamic: Varilla de anclaje W-VIZ-A Dynamic

  • Varilla de anclaje W-VIZ-A: Barandas, estructuras y perfiles metálicos, soportes, escalones, etc.

  • Varilla de anclaje W-VIZ-IG: Barandas, estructuras metálicas y escalones, entre otros

  • Varilla de anclaje W-VIZ-A Dynamic: Grúas giratorias, pasarelas de grúa, ventiladores, robots de soldadura, transportadores, cartelería urbana, etc.

23.1, 23.2, 28.1

Temperatura ambiente máxima

120 °C
Más Información

Pistola de aplicación adecuada

EasyMax 330 mlHandyMax 330 mlPistola de aplicación MULTIPistola de aplicación WIT, 330 mlPistola de aplicación con batería de 330 ml
Más Información

Temperatura ambiente mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de temperatura ambiente

tras el proceso de curado completo
Más Información

Condiciones de aplicación

temperatura en suelo de anclaje durante el procesamiento y e
Más Información

Base química

Viniléster, sin estireno
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a largo p

72 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

330 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho coaxial
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

673.25 g
Más Información

Aprobación

DIBt Z-21.3-1909ETA-04/0095ETA-18/0979
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

2.04 g/ml
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a corto p

120 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Clase de resistencia al fuego

F120F30F60F90
Más Información

Código del sistema armonizado

32149000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

565.669 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 120 °C / tras el proceso de curado completo
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima

-40 hasta 120 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

-5 hasta 40 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el
Más Información
Scroll to top