Remache tubular ovalado

Ref.: 08801163
Ver todas las versiones

REMACHE OVAL. TIR DIAM. 6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE OVAL. TIR DIAM. 6
Remache tubular ovalado

Cumple la pertinente normativa aduanera


Para sellado de terminal de cables

Material

BRS
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.320 g
Más Información

Catálogo General

08801163

Ficha Técnica

32406883.pdf
Scroll to top