Extremo de sellado de cables

Ref.: 08801161
Ver todas las versiones
TERMINAL TIR P. NORMAS ADUANERAS D.6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL TIR P. NORMAS ADUANERAS D.6
Extremo de sellado de cables
Cumple la pertinente normativa aduanera

Material

ST
Más Información

Longitud

58 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.240 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08801161

Ficha Técnica

32406883.pdf
Scroll to top