Remache ciego, abierto, con vástago de rotura y cabeza avellanada

Ref.: 09386328
Ver todas las versiones

-REMACHE CIEGO CABEZA AVELLANADA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-REMACHE CIEGO CABEZA AVELLANADA
Remache ciego, abierto, con vástago de rotura y cabeza avellanada
ISO 15978, cabeza avellanada, aluminio/acero

Casquillo: Aluminio común; vástago: Acero cincado, pasivado azul


Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15978.

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

3.4 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

120 grados
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Carga de fractura de tensión

500 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.7 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

700 N
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Cincado
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

5.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830820000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.850 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15978
Más Información

Normas

ISO 15978
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,2 x 8 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

3,3-3,4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,5-5,0 mm
Más Información

Catálogo General

09386328

Ficha Técnica

674862999.pdf
Scroll to top