Boquilla

Ref.: 094610 24
BOQUILLA RECAMBIO PARA 915 12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA RECAMBIO PARA 915 12
Boquilla
Para remachadora manual

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

7.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache (materi

3.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de remache (material del

3 mm
Más Información

Diámetro del orificio

2.3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de remache (materi

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de remache

3-3,2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09461024

Ficha Técnica

32409085.pdf
Scroll to top