Anillo colector de agua

Ref.: 5709116181
RECOLECTOR DE AGUA UNIVERSAL D181MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECOLECTOR DE AGUA UNIVERSAL D181MM
Anillo colector de agua
Anillo colector de agua universal para absorber el lodo de perforación durante la perforación de núcleos
  • Menos trabajo de limpieza después de taladrar
  • Se aspira hasta un 100% de lodo de perforación a través del anillo colector de agua. Esto también permite un trabajo limpio por encima de la cabeza
  • Incluye tapón de goma

Diámetro máximo del orificio de perforación

181 mm
Más Información

Diámetro máximo de la broca sacabocados

181 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de broca máximo

181 mm
Más Información

Se puede utilizar soporte de taladro

DS COMFORTDS COMPACTDS COMPACT (antiguo)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.050 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5709116181

Ficha Técnica

121422398.pdf
Scroll to top