Tapón de goma de repuesto

Ref.: 5709116322
CUBIERTA DE GOMA RECOLECTORA-321MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBIERTA DE GOMA RECOLECTORA-321MM
Tapón de goma de repuesto
Para soporte de perforación DS Compact

Diámetro máximo del orificio de perforación

321 mm
Más Información

Diámetro máximo de la broca sacabocados

321 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de broca máximo

321 mm
Más Información

Se puede utilizar soporte de taladro

DS COMFORTDS COMFORT XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5709116322

Ficha Técnica

121422398.pdf

Ficha Técnica

32409969.pdf
Scroll to top