Pantalla de protección para amoladora Basic

Ref.: 0899101222
Ver todas las versiones
RECAMBIO-PANTALLA-PC-PARA-0899101225
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECAMBIO-PANTALLA-PC-PARA-0899101225
Pantalla de protección para amoladora Basic
La pantalla de protección proporciona una buena protección, homologada conforme a la norma EN 166 - 3 389 B T.

Buena protección

  • Buena cobertura de la cara
  • Protege contra partículas y salpicaduras, por ejemplo, de residuos abrasivos y otras sustancias calientes

Bien diseñado

  • Diseño curvo con 7 orificios

Protector facial de alta calidad para todas las tareas generales que requieren de protección facial.

Material

PC
Más Información

Resistencia mecánica

B (120 m/s)
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

174.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899101222

Ficha Técnica

32410086.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120240820020000257890322bef419e
Scroll to top