Protección para la frente

Ref.: 0899101220
Ver todas las versiones
RECAMBIO-ARNES-CABEZA-PARA-0899101225
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECAMBIO-ARNES-CABEZA-PARA-0899101225
Protección para la frente
Con un buen ajuste, adecuado para pantallas de protección facial Basic

Buen ajuste de forma sencilla

  • Cinta para la cabeza ajustable
  • Ajuste rápido mediante mando giratorio trasero
  • Sencillo ajuste continuo de la protección

Material

HDPE
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Estándar EN

166
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.000 g
Más Información

Normas

EN 166
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899101220

Ficha Técnica

32410086.pdf
Scroll to top