Rascador de cuchilla

Ref.: 071466335
Ver todas las versiones
RASCADOR L: 180MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RASCADOR L: 180MM
Rascador de cuchilla
Con mango ergonómico antideslizante de 2 componentes
  • Incluye 6 hojas
  • Robusto portacuchillas de acero inoxidable
  • Protector de cuchilla extraíble

Material

1,4310
Más Información

Superficie

Pulido de alto brillo
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Anchura del rascador

40 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071466335

Ficha Técnica

32408754.pdf
Scroll to top