Radial angular a batería AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Ref.: 5701424000
Ver todas las versiones
RADIAL-BAT-(AWS 18-125 E POWER+) CARTON
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL-BAT-(AWS 18-125 E POWER+) CARTON
Radial angular a batería AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE
Radial angular a batería, potente, compacta y sin escobillas para trabajos de desbaste y corte de media y alta intensidad
  • La función de supervisión continua del motor apaga el motor inmediatamente en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento
  • Las rejillas de cubierta de las ranuras de ventilación proporcionan protección adicional contra las virutas
  • Motor EC eficiente sin escobillas, de bajo mantenimiento, con una larga vida útil
  • Funcionamiento seguro garantizado, ya que la función de protección electrónica del motor apaga el motor inmediatamente si se bloquea o se cae
  • El sistema de fijación rápida mediante tuerca de sujeción sin herramientas y la cubierta protectora garantizan un ajuste rápido y fácil a diversas aplicaciones.
  • Diseño compacto y ergonómico con mango antivibración adicional para un trabajo cómodo y sin fatiga

Herramienta para desbaste y corte de media y alta intensidad. Perfectamente adaptada para discos de corte y desbaste de nuestra gama de productos.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Valor de emisión de vibraciones ah (rectificado de superfici

2.4 m/s²
Más Información

Vibration emission value ah (separating/cutting)

2.4 m/s²
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

8600 1/min
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Nivel de ruido

91 dB
Más Información

Diámetro de la arandela

125 mm
Más Información

Incertidumbre K (rectificado de superficies)

1.5 m/s²
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

3500 1/min
Más Información

Uncertainty K (Noise level)

3 dB
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

2 kg
Más Información

Funciones

Electrónica de velocidadProtección contra rearranqueProtección contra sobrecargaTuerca de fijación rápida
Más Información

Uncertainty K (separating/cutting)

3.5 m/s²
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Nivel de presión acústica

83 dB
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2442.000 g
Más Información

Uncertainty K (Sound-pressure level)

3 dB
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

3500-8600 1/min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701424000

Ficha Técnica

656719184.pdf
Scroll to top