Disco de corte de alta velocidad

Ref.: 0664101250
Ver todas las versiones
DISCO CORTE ACERO AZUL 125X1,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO CORTE ACERO AZUL 125X1,0
Disco de corte de alta velocidad
Para acero
Gran capacidad de corte con vida útil prolongada
  • Tiempos de corte muy rápidos
  • Muy fino para cortes precisos, casi sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)
  • Muy fácil de usar y garantiza procesos muy sencillos tanto para el usuario como para la máquina
  • Excelente resistencia a roturas

  • Especialmente adecuado para acero

  • Especialmente adecuado para tuberías y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas finas, paneles de carrocería, etc.

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina

  • Para obtener más información, consulte la documentación del producto

Color

Azul
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Estándar EN

12413
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Normas

EN 12413
Más Información

Diámetro x grosor

125 x 1,0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0664101250

Ficha Técnica

32405383.pdf
Scroll to top