RADIAL ANGULAR EWS 8-115-E LIGHT-S Radial angular EWS 8-115 Light-S 850 W Práctica radial angular de 850 W con empuñadura redonda de pequeñas dimensiones. Ideal para cortar materiales finos y para trabajos de rectificado fino
El potente motor con una práctica función de protección contra sobrecarga es ideal para trabajos de corte ligeros en materiales de hasta 0,8 mm, así como para trabajos de desbarbado
La pequeña circunferencia de agarre de 175 mm en comparación con su predecesora (190 mm) permite trabajar sin esfuerzo y con comodidad
Riesgo de lesiones notablemente más bajo gracias a la protección contra rearranque tras un fallo en el suministro eléctrico
Ajuste sin herramientas y cubierta protectora antitorsión
Las entradas de aire traseras evitan que se puedan tapar con la mano, lo cual mejora la refrigeración de la radial angular
Cortes precisos en materiales finos (hasta 0,8 mm), rectificado fino, trabajos de metalurgia con chapa metálica de hasta 0,2 mm, construcción, armarios, trabajo de desbarbado ligero (se recomienda el uso de la función de regulación de velocidad), postprocesamiento de voladizos de paneles
https://www.wurth.es/radial-angular-ews-8-115-e-light-s57070140RADIAL ANGULAR EWS 8-115-E LIGHT-SRADIAL ANGULAR EWS 8-115-E LIGHT-S<br>Radial angular EWS 8-115 Light-S<br>850 W<br>Práctica radial angular de 850 W con empuñadura redonda de pequeñas dimensiones. Ideal para cortar materiales finos y para trabajos de rectificado fino<br><ul><li>El potente motor con una práctica función de protección contra sobrecarga es ideal para trabajos de corte ligeros en materiales de hasta 0,8 mm, así como para trabajos de desbarbado</li><li>La pequeña circunferencia de agarre de 175 mm en comparación con su predecesora (190 mm) permite trabajar sin esfuerzo y con comodidad</li><li>Riesgo de lesiones notablemente más bajo gracias a la protección contra rearranque tras un fallo en el suministro eléctrico</li><li>Ajuste sin herramientas y cubierta protectora antitorsión </li><li>Las entradas de aire traseras evitan que se puedan tapar con la mano, lo cual mejora la refrigeración de la radial angular </li></ul><br><P>Cortes precisos en materiales finos (hasta 0,8 mm), rectificado fino, trabajos de metalurgia con chapa metálica de hasta 0,2 mm, construcción, armarios, trabajo de desbarbado ligero (se recomienda el uso de la función de regulación de velocidad), postprocesamiento de voladizos de paneles</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/29697343.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/29697343.jpg066913115006641312480664131148/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Amoladoras angulares, eléctricas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Amoladoras angulares, eléctricas/Radial angular, eléctrica, 115 mm1708111625000