D.CORTE VERDE SPEED PLUS D:115X1 Disco de corte Para acero inoxidable Disco de corte estándar muy bueno con buena eficiencia de corte y una larga vida útil
Alta resistencia a roturas
Producto apto para acero y especialmente para acero inoxidable
Para cortar tubos y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas delgadas, etc.
Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte
Utilice únicamente discos que no estén dañados
No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.
Aplique la presión de contacto correcta
Sujete siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo metálico hacia la herramienta eléctrica
Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto
https://www.wurth.es/dcorte-verde-speed-plus-d115x10669131150D.CORTE VERDE SPEED PLUS D:115X1D.CORTE VERDE SPEED PLUS D:115X1<br>Disco de corte<br>Para acero inoxidable<br>Disco de corte estándar muy bueno con buena eficiencia de corte y una larga vida útil<br><ul><li>Alta resistencia a roturas</li></ul><br><ul><li>Producto apto para acero y especialmente para acero inoxidable</li><br/><li>Para cortar tubos y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas delgadas, etc.</li></ul><br><ul><li>Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente</li><br/><li>Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada</li><br/><li>Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte</li><br/><li>Utilice únicamente discos que no estén dañados</li><br/><li>No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.</li><br/><li>Aplique la presión de contacto correcta</li><br/><li>Sujete siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo metálico hacia la herramienta eléctrica</li><br/><li>Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/680087242.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/680087242.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Discos de corte/Productos/Procesamiento de materiales/Discos de corte/Discos de corte unidos/Productos/Procesamiento de materiales/Discos de corte/Discos de corte unidos/Disco de corte, unido1708113107000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!