RADIAL-ANGULAR-(EWS-7-115-BASIC)-750W Radial angular EWS 7-115 BASIC Potente radial angular con una cubierta protectora de 115 mm. Ideal para trabajos sencillos de desbaste y corte.
Peso ligero y fácil manejo
Con el tamaño más pequeño de su categoría de potencia (176 mm) y un peso de solo 1,8 kg, la radial angular se puede usar durante largos periodos de tiempo sin causar fatiga en la mano.
Cabezal de accionamiento pequeño
Gracias al pequeño cabezal de accionamiento, incluso las zonas de difícil acceso son totalmente accesibles.
Mayor vida útil
Las salidas de aire especialmente desarrolladas enfrían el motor de forma óptima. Las escobillas de carbono con función de desconexión automática protegen el motor y garantizan una vida útil más larga.
Cubierta protectora antitorsiones
Proporciona un elevado grado de protección al usuario.
https://www.wurth.es/radial-angular-ews-7-115-basic-750w57070160RADIAL-ANGULAR-(EWS-7-115-BASIC)-750WRADIAL-ANGULAR-(EWS-7-115-BASIC)-750W<br>Radial angular<br>EWS 7-115 BASIC<br>Potente radial angular con una cubierta protectora de 115 mm. Ideal para trabajos sencillos de desbaste y corte.<br><p class="level1">Peso ligero y fácil manejo</p><P>Con el tamaño más pequeño de su categoría de potencia (176 mm) y un peso de solo 1,8 kg, la radial angular se puede usar durante largos periodos de tiempo sin causar fatiga en la mano.</P><p class="level1"></p><p class="level1">Cabezal de accionamiento pequeño</p><P>Gracias al pequeño cabezal de accionamiento, incluso las zonas de difícil acceso son totalmente accesibles.</P><p class="level1"></p><p class="level1">Mayor vida útil</p><P>Las salidas de aire especialmente desarrolladas enfrían el motor de forma óptima. Las escobillas de carbono con función de desconexión automática protegen el motor y garantizan una vida útil más larga.</P><p class="level1"></p><p class="level1">Cubierta protectora antitorsiones</p><P>Proporciona un elevado grado de protección al usuario.</P><br><P>En caja individual.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/97969838.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/97969838.jpg066413050106674101120604135560058531150/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Amoladoras angulares, eléctricas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Amoladoras angulares, eléctricas/Radial angular, eléctrica, 115 mm1708111625000