Disco abrasivo de nailon

Ref.: 058531150
Ver todas las versiones
DISCO-FIBRA-NYLON-MEDIO-115MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-FIBRA-NYLON-MEDIO-115MM
Disco abrasivo de nailon
Plus
Adecuado para eliminar pinturas, pastas, óxidos y corrosión sin desgaste importante del material base.

Discos de tejido de fibra de nailon con papel de lija de carburo de silicio

Discos flexibles sin metal

Libre de metales que causan corrosión.

Soporte de fibra de alta resistencia

Permite una larga vida útil del disco sin separación de fibra de nailon y un buen ajuste a la pieza que se va a tratar.

Menor temperatura y menor desgaste de la superficie


Carrocería: Pinturas, residuos de sellado, barnices, juntas de soldadura y óxidos.


Ámbito marino: Elimina las algas, la pintura y los restos de moluscos.


Mantenimiento: Muebles de exterior, residuos de cemento, etc.

Diseño

Con placa de tejido
Más Información

Número de revoluciones mínimo

4000 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

11000 U/min(rpm)
Más Información

Color

Negro (material de base)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Adecuado para

Tronzadora
Más Información

Tamaño del grano

Muy grueso
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

10000 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.700 g
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

4000-11000 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

058531150

Ficha Técnica

32405561.pdf
Scroll to top