CONEXIÓN RECTA MACHO D.32 MM 1" Conector recto, con rosca exterior Sistema fijo para la distribución de aire comprimido
Sistema innovador con acoplamientos rápidos automáticos de tubos de latón niquelado y aluminio. Para un montaje rápido, sencillo y seguro en el sistema de cualquier taller, laboratorio o pequeña empresa
Montaje rápido y sencillo en sistemas de todo tipo sin necesidad de herramientas especiales, soldadura ni adhesivos especiales
Puede ampliarse o modificarse en cualquier momento
Los tubos de aluminio lacado garantizan una vida útil prolongada para el sistema, gracias a su resistencia al agua y la condensación
Gracias a los acoplamientos rápidos automáticos y la sencillez del sistema, permite reducir enormemente el tiempo y los costes de instalación
Sin necesidad de mantenimiento
Elevada capacidad de caudal de aire y menores fugas gracias a su resistencia a la humedad y la corrosión atmosférica
La ausencia de óxido en los tubos, las herramientas neumáticas, la estructura neumática, las válvulas, los cilindros, etc., disfrutan de una vida útil mucho más prolongada
Todos los componentes del sistema (los tubos, los acoplamientos, etc.) son reutilizables
Incluso el aluminio se expande y se contrae con los cambios de temperatura
Para compensar este efecto, se recomienda utilizar únicamente nuestras fijaciones específicas y colocar los racores de goteo; además, en los extremos hay un pequeño espacio adicional que permite la expansión y la contracción
https://www.wurth.es/racor-recto-macho-d-32-mm-10699825032CONEXIÓN RECTA MACHO D.32 MM 1"CONEXIÓN RECTA MACHO D.32 MM 1"<br>Conector recto, con rosca exterior<br>Sistema fijo para la distribución de aire comprimido<br><p class="level1">Sistema innovador con acoplamientos rápidos automáticos de tubos de latón niquelado y aluminio. Para un montaje rápido, sencillo y seguro en el sistema de cualquier taller, laboratorio o pequeña empresa</p><ul><li>Montaje rápido y sencillo en sistemas de todo tipo sin necesidad de herramientas especiales, soldadura ni adhesivos especiales</li><li>Puede ampliarse o modificarse en cualquier momento</li><li>Los tubos de aluminio lacado garantizan una vida útil prolongada para el sistema, gracias a su resistencia al agua y la condensación</li><li>Gracias a los acoplamientos rápidos automáticos y la sencillez del sistema, permite reducir enormemente el tiempo y los costes de instalación</li><li>Sin necesidad de mantenimiento</li><li>Elevada capacidad de caudal de aire y menores fugas gracias a su resistencia a la humedad y la corrosión atmosférica</li><li>La ausencia de óxido en los tubos, las herramientas neumáticas, la estructura neumática, las válvulas, los cilindros, etc., disfrutan de una vida útil mucho más prolongada</li><li>Todos los componentes del sistema (los tubos, los acoplamientos, etc.) son reutilizables</li></ul><br><P>Incluso el aluminio se expande y se contrae con los cambios de temperatura</P><br/><P>Para compensar este efecto, se recomienda utilizar únicamente nuestras fijaciones específicas y colocar los racores de goteo; además, en los extremos hay un pequeño espacio adicional que permite la expansión y la contracción</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/996932.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/996932.jpg0699823020069910061408852040808853326140699020032/Todas las categorías/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Sistemas de aire comprimido/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Sistemas de aire comprimido/Conectores aire comprimido/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Sistemas de aire comprimido/Conectores aire comprimido/Conector, aire comprimido2024-02-16T19:40:39+0000