RACOR EN T PARA BAJANTE 32/20MM

Ref.: 0699820020
Ver todas las versiones
RACOR EN T PARA BAJANTE 32/20MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR EN T PARA BAJANTE 32/20MM

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

138 mm
Más Información

Diámetro exterior 2

34.5 mm
Más Información

Ancho de llave

45 mm
Más Información

Diámetro exterior

52 mm
Más Información

Diámetro de conexión 2

20 mm
Más Información

Ancho de llave 2

45 mm
Más Información

Ancho de llave 3

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 g
Más Información

Distancia entre el tope y el centro del orificio

65 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699820020

Ficha Técnica

59787827.pdf
Scroll to top