Para tubos rígidos de acero eléctrico o aluminio
Contratuerca métrica no incluida.
| Fuerza de carga a 5 cm | 4000 N | 
| Material | BRS | 
| Superficie | NI | 
| Clase de protección IP | IP 67 | 
| Condiciones de temperatura máxima | 150 °C | 
| Sin halógenos | Sí | 
| Condiciones de temperatura mínima | -25 °C | 
| Código de clasificación para conductos de instalación eléctr | 5545 | 
| Rosca de conexión | M25 x 1,5 | 
| Resistencia a impactos a 300 mm | 6.8 kg | 
| Difícilmente inflamable | Sí | 
| Diámetro exterior | 25.0 mm | 
| Estándar EN | 61386-21 | 
| Código del sistema armonizado | 73269098900 | 
| Peso del producto (por artículo) | 68.600 g | 
| Diámetro interno | 22.5 mm | 
| Se puede utilizar para la tubería (EN) | EN 25 | 
| Normas | EN 61386-21 | 
| Condiciones de temperatura mínima/máxima | -25 hasta 150 °C | 
| Catálogo General | 0975265325 | 
| Ficha Técnica | 32408163.pdf |