Conector roscado

Ref.: 0903489291
RACOR BOQUILLA AIRE TUBO D10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR BOQUILLA AIRE TUBO D10MM
Conector roscado
Para boquillas de aire comprimido
Para la limpieza de orificios con aire comprimido. Para conectar la boquilla de aire comprimido WIT-DD a la manguera de aire comprimido.
  • Las conexiones roscadas para la boquilla de aire comprimido están premontadas en la manguera de aire comprimido WIT-SDD
  • Válvula deslizante manual + manguera de aire comprimido + boquilla de aire comprimido para la limpieza de orificios de conexiones de refuerzo para la aplicación posterior de mortero
  • Manguera de aire comprimido compatible: WIT-SDD
  • Boquilla de aire comprimido compatible: WIT-DD

29.1, 29.2, 29.3

Se puede utilizar para la manguera de aire comprimido

WIT-SDD 10
Más Información

Se puede utilizar para la rosca

M8
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0903489291

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf
Scroll to top