Taco de plástico para fachadas

Ref.: 0912808602
Ver todas las versiones
TACO W-UR 8X60/TORN.ZN HEX
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO W-UR 8X60/TORN.ZN HEX
Taco de plástico para fachadas
W-UR F 8, acero galvanizado
El taco con tornillo más versátil con aprobación ETA. Probado y homologado para más de 90 tipos de piedra y en hormigón celular. Con tornillo hexagonal de acero cincado
  • Con perno hexagonal y arandela de presión de acero galvanizado
  • Instalación directa
  • Capacidad de carga inmediata, sin esperas
  • Bajo par de inserción de tornillo de anclaje; "ligera" expansión del anclaje sin apenas movimiento del cuerpo del taco
  • 2 profundidades de inserción (hnom = 50 + 70 mm): Hormigón >= C12/15; ladrillo sólido >= Mz 10 (>= NF); ladrillo perforado verticalmente >= HLz 8 (>= 2DF); ladrillo silicocalcáreo macizo >= KS 10 (>= NF); ladrillo silicocalcáreo hueco >= KS L 6 (>= 2DF); ladrillo silicocalcáreo hueco >= KS L 6 (>= 12DF); bloques sólidos de hormigón convencional >= Vbn 10 (>= NF); bloques sólidos de hormigón ligero ,>= V 2 (>= NF)
  • Se expande en cuatro direcciones: alta capacidad de carga
  • Mayor transmisión de fuerza: Distribución continua y uniforme de la carga en toda el área de expansión
  • Taco de fachada universal (hormigón, ladrillo perforado, ladrillo sólido, mampostería y hormigón celular)
  • El tope de martillo impide la expansión prematura del anclaje durante la instalación
  • Taco y tornillo especial premontados: instalación más sencilla
  • El taco de tipo W-UR F no requiere una arandela en U adicional y evita la corrosión por contacto
  • Transferencia de carga mejorada en materiales de construcción huecos y duros; anclaje mediante bloqueo por fricción entre el taco y la base de anclaje

El anclaje cuenta con la homologación técnica europea para su uso en conexiones múltiples de sistemas sin soporte de carga (p. ej., fachadas, techos suspendidos, etc.).


W-UR y W-UR F pueden anclarse en las siguientes bases de anclaje: Hormigón estándar, muros de mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques sólidos de hormigón ligero, ladrillos de hormigón, hormigón celular), techos de ladrillo, losas huecas de hormigón pretensado, hormigón celular reforzado, paneles de pared de yeso


Temperaturas de instalación:


Temperatura de la base de anclaje: >= -40 °C


Temperatura del cuerpo del taco: >= 0°C



El tornillo galvanizado se puede utilizar en exteriores o espacios húmedos (realizando la instalación cuidadosamente) si el área alrededor de la cabeza del tornillo está protegida de la humedad o la lluvia, de forma que la humedad no penetre en el eje de anclaje (pintura adecuada)


Adecuado para la fijación de fachadas, techos y subestructuras de techo (hechas de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes de metal, rieles metálicos, techos suspendidos, conductos de cables, escuadras, perfiles, armarios montados en pared, estanterías, etc.


Información útil:


Taladre bloques perforados y huecos con un equipo giratorio (sin mecanismo de impacto)


Para el anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos que realice pruebas de tracción por las diferencias en la fabricación de ladrillos.


Los restos deben retirarse del orificio de perforación


42,1

Altura mínima del dispositivo de fijación (t fix)

0 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño

Con perno de hexágono exterior y arandela a presión
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

8.45 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Superficie del tornillo

A2K
Más Información

Aprobación

ETA-08/0190
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW25
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

10 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

50 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.327 g
Más Información
Scroll to top