Selladores y Juntas químicas
-
SELLADOR MS POLIMERO 310ML
Referencia: 089322501-1Para pegar y sellar, húmedo sobre húmedo. Repintable
Adhesivo sellante monocomponente de alto rendimiento mecánico.
• Pega y estanqueiza a la vez. Las uniones son flexibles con capacidad de absorber dilataciones y vibraciones. Marcado CE según norma EN 15.651-1:
F - EXT - INT, sellador de juntas en fachadas.
Es posible aplicarlo sobre superficies húmedas o mojadas. No necesita imprimación sobre la mayoría de los metales
• Se reduce el tiempo de preparación de las superficies a unir.
• Se asegura la unión en zonas de difícil acceso.
Se puede pintar húmedo sobre húmedo o en las primeras 4 horas tras su aplicación.
• Reduce los tiempos de espera para pintar, sin modificar en exceso la velocidad de endurecimiento.
Indicado en especial para pegar estan-queizar diversos materiales como: poliéster, metales (acero, acero inox., galvanizado, prelacado, cataforesis, zincados, etc), aluminio, metales no ferrosos, madera y derivados, cristal, espejos, numerosos materiales plásticos como termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), cemento armado, materiales de aislamiento. No es apropiado para plásticos que contengan plastificantes. Se recomienda siempre hacer pruebas previas.
• Permite pegar materiales de diferente naturaleza con gran efectividad.
Buena resistencia a los rayos UV del sol.
Sin halógenos, ni disolventes, ni isocianatos, ni siliconas
• Inodoro, ecológico y no tóxico.
Amplio campo en la adhesión y el sellado de carrocerías de turismos, carrozado de vehículo industrial y transformación de frigoríficos, climatización, paneles sandwich, astilleros, náutica (sellado en zonas interiores) y en numerosos campos de la metalurgia, construcción y la industria en general.
Atención
• No es apto para policarbonatos.
• No es apto para realizar sellados y pegados que estén en contacto con agua clorada o tratada, como por ejemplo piscinas.
• No apropiado para acristalamientos. El efecto lupa del cristal, aumenta la potencia de los rayos ultravioletas del sol, provocando el deterioro del producto y el despe-gado del cristal.
•No es apto para juntas de dilatación en el suelo de tráfico rodado.
• No es apto para el calafateado del casco ni la cubierta de embarcaciones. -
A9 BAS SILICONA NEUTRA
Referencia: 089285931-1• Silicona Neutra especial carpintería Aluminio y PVC y uso general en construcción
Características
• Silicona Neutra monocomponente base alcoxy diseñado para realizar juntas en interiores y exteriores, carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción.
Ventajas
• Gran resistencia a la intemperie y Rayos UV.
• Indicada para el sellado directo en obra con movimientos moderados.
• Especial resistencia al envejecimiento.
• Permanentemente elástica.
• No contiene disolventes.
• Buena resistencia a agentes químicos.
• Se puede utilizar en sustratos alcalinos como hormigón, mortero y cemento.
• Su viscosidad hace que pueda aplicarse en vertical o a techo sin descuelgues.
• Puede alisarse con Alisador de Silicona Art. Nº 0893 3 o Art. Nº 0893 003.
Beneficios
• Sin olores desagradables, podemos utilizarlas en interiores.
• Es idónea para el trabajo en exteriores.
• Alta calidad de sellado en sus juntas.
• No mengua sus dimensiones.
• Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
• Menos tiempo de manipulación del producto. -
A8 PRO SILICONA NEUTRA
Referencia: 089285331-1Clasificación según ISO 11600. Clase F+G 25 LM.Sellador de silicona neutra monocomponente de base alcoxy, de bajo módulo elástico de larga duración, para realizar sellado de juntas en interior y exterior; para el sellado de carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción.
Caracteristicas
- Cura a temperatura ambiente en presencia de humedad atmosférica para obtener un sellado flexible de manera permanente.
- Certificado Emicode. Clasificado como EC1 Plus: muy baja emisión.
Ventajas
- Excelente adherencia sobre vidrio, plástico (PVC, ABS), hormigón, madera, esmalte, mampostería, azulejo, metales férricos y no férricos (como por ejemplo aluminio, zinc o cobre).
- Elasticidad permanente.
- Resistente a la intemperie y rayos UV.
- Se puede utilizar en sustratos alcalinos como hormigón, mortero y fibrocemento.
- Su viscosidad hace que pueda aplicarse en vertical o a techo sin descuelgue.
Beneficios
- Sin olores desagradables, podemos utilizarlo en interior.
- Apto para trabajos en exterior.
- Alta calidad de sellado.
- Menos tiempo de manipulación del producto, gracias al fácil alisado del cordón.
-
PINTURAS NITROCOBINADAS EN SPRAY
Referencia: 0893346001-1- Secado rápido
- Aplicable sobre las imprimaciones, aparejos, pinturas y barnices
- Posibilidad de sujeción con pistola de aplicación
- Tapones diferenciados por colores
- Boquillas redondeadas o en abanico
- Excelente cubrición -
SELLADOR ACRÍLICO BLANCO 310ML
Referencia: 0892165- Para estanqueizar:
- Juntas con pocos esfuerzos de dilatación y compresión
- Juntas de estanqueidad y de conexión en instalaciones interiores
- Grietas en mazonería, enlucido y hormigón
- Pegados de stiropor
- No es apropiado para acristalamientos en la construcción de ventanas, así como para ranuras de dilatación y subsuelos como vidrio, esmalte y cerámica
- Válido únicamente para interiores -
SELLADOR ACRILICO GRIS 310ML
Referencia: 0892167- Para estanqueizar:
- Juntas con pocos esfuerzos de dilatación y compresión
- Juntas de estanqueidad y de conexión en instalaciones interiores
- Grietas en mazonería, enlucido y hormigón
- Pegados de stiropor
- No es apropiado para acristalamientos en la construcción de ventanas, así como para ranuras de dilatación y subsuelos como vidrio, esmalte y cerámica
- Válido únicamente para interiores -
SELLADOR ACRÍLICO GRIS BOLSA 600ML
Referencia: 08921693- Para estanqueizar:
- Juntas con pocos esfuerzos de dilatación y compresión
- Juntas de estanqueidad y de conexión en instalaciones interiores
- Grietas en mazonería, enlucido y hormigón
- Pegados de stiropor
- No es apropiado para acristalamientos en la construcción de ventanas, así como para ranuras de dilatación y subsuelos como vidrio, esmalte y cerámica
- Válido únicamente para interiores -
SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN ALUMINIO 310ML
Referencia: 0892210810Clasificación según 11600. Clase F+G 25 LM. Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones
Gran adherencia
- Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre
También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica)
Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su aplicación
Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo
Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos
Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo
Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona
- Menos tiempo de manipulación del producto -
SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN VERDE 310ML
Referencia: 0892210818Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones.
Gran adherencia
- Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre. También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su aplicación
Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo.
Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona
- Menos tiempo de manipulación del producto. -
SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN GRIS 7022 310ML
Referencia: 089221084Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones.
Gran adherencia
- Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre. También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su aplicación
Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo.
Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona
- Menos tiempo de manipulación del producto. -
SILICONA NEUTRA PLUS GRIS 7012 310ML
Referencia: 0892210841Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones.
Gran adherencia
- Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre. También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su aplicación
Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo.
Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona
- Menos tiempo de manipulación del producto. -
SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN 310ML
Referencia: 0892210801-1Clasificación según 11600
Clase F+G 25 LM
Sellador de silicona neutra
particularmente idónea para el
sellado en interior y exterior de
diversos tipos de materiales
Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
• Amplio campo de aplicaciones.
Gran adherencia
• Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre.
También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
Excepcional resistencia al envejecimiento
• Gran durabilidad después de su aplicación.
Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
• No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
• Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
Totalmente neutra, no contiene disolventes
• Inodoro, no corrosivo.
Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona
• Menos tiempo de manipulación del producto. -
SILICONA PIEDRA ARTIFICIAL BLANCO 10
Referencia: 0892211100- Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones
- Gran adherencia
- Aplicación sobre piedra artificial, vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no
férricos
- Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su
- Contiene fungicida
- Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Posee las principales ventajas de una buena silicona para cerramiento Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo -
SILICONA PIEDRA ARTIFICIAL BLANCO 11
Referencia: 0892211110- Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones
- Gran adherencia
- Aplicación sobre piedra artificial, vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no
férricos
- Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su
- Contiene fungicida
- Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Posee las principales ventajas de una buena silicona para cerramiento Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo -
SILICONA PIEDRA ARTIFICIAL BLANCO 12
Referencia: 089221112- Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones
- Gran adherencia
- Aplicación sobre piedra artificial, vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no
férricos
- Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su
- Contiene fungicida
- Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Posee las principales ventajas de una buena silicona para cerramiento Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo -
SILICONA PIEDRA ARTIFICIAL BLANCO 14
Referencia: 089221114- Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones
- Gran adherencia
- Aplicación sobre piedra artificial, vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no
férricos
- Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su
- Contiene fungicida
- Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Posee las principales ventajas de una buena silicona para cerramiento Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo -
SILICONA PIEDRA ARTIFICIAL GRIS 64
Referencia: 089221115- Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones
- Gran adherencia
- Aplicación sobre piedra artificial, vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no
férricos
- Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su
- Contiene fungicida
- Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Posee las principales ventajas de una buena silicona para cerramiento Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo -
SILICONA PIEDRA ARTIFICIAL BLANCO 15
Referencia: 089221120- Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones
- Gran adherencia
- Aplicación sobre piedra artificial, vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no
férricos
- Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su
- Contiene fungicida
- Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Posee las principales ventajas de una buena silicona para cerramiento Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo