Masillas
-
ADHESIVO EPOXI BICOMPONENTE STONEGLUE CRISTAL
Referencia: 5855500010Adhesivo cristalino tixotrópico de extremada calidad en base epoxi especialmente indicado para piedra y materiales porcelánicos.
Características:
• Adhesivo denso sin contracción,tixotrópico y de máxima adherencia.
• Apto para interior y exterior.
• Para trabajos en vertical como en horizontal.
• Alta transparencia.
Ventajas:
• Fácil de mezclar y de fraguado rápido.
• Resistente a la intemperie.
Beneficios:
• Pegado y relleno quedan totalmente ocultas con el uso del adhesivo.
• Pegado garantizado sobre piedras naturales y en los materiales usados en la industria de piedra artificial y el porcelánico.
Aplicaciones:
Pegado y enmasillado de piedras naturales, artificiales y materiales porcelánicos.
Nota:
El producto debe ser almacenado en lugar fresco (entre 18-25ºC) y alejado de fuentes de calor, humedad y luz solar.
Modo de empleo:
La superficie de pegado tiene que estar limpia, libre de polvo, de grasa y completamente seca. Mezclar con una relación1:1 de componente A con el componente B para conseguir un endurecimiento perfecto. Extraer del envase la cantidad necesaria a utilizar, mediante herramientas completamente limpias y cerrar la tapa inmediatamente después, evitando el contacto prolongado del producto con el aire. La mezcla es trabajable durante 20-30 minutos a 25ºC. Después de 24 horas a 25ºC las superficies pegadas se pueden manipular, procesar, y lijar con total garantía. -
MASILLAS MADERA EN BASE AGUA
Referencia: 08903030-1• Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud.
• Gran poder de adhesión que permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado.
• No merma ni hace fisuras una vez seca.
• Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad.
• Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar.
• Su textura permite una fácil aplicación incluso en grietas o agujeros de difícil acceso.
• Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto. Su boca ancha permite utilizar directamente la espátula para aplicaciones que necesiten gran cantidad de masilla.
• Formulación en base agua.
• Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes.
APLICACIONES:
• Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
• También presenta una excelente adhesión en paredes. -
MASILLA DE MADERA 1 COMPONENTE
Referencia: 089030400-1Masilla de relleno con secado rápido de base nitrocelulosa
Fácil aplicación.
• Masilla de serrín de sencilla
composición y baja densidad. Se endurece con el contacto del aire. No es necesario aplicar un catalizador para su secado.
Secado rápido.
• Permite manipular la pieza al poco tiempo de la aplicación.
Gran resistencia.
• Gracias a la gran adherencia que tiene la masilla sobre la superficie permite una vez seco el producto, lijarlo, mecanizar, cortar, pulir e incluso roscar tornillos y clavar clavos.
Compuesta de serrín y nitrocelulosa.
• Gran parecido al color de la madera, lo que permite lacar y barnizar sin problema.
• Se puede aplicar un tinte. -
PABIPLASTER JUNTAS LISTO AL USO 20KG
Referencia: 089260045- Pasta lista al uso para el pegado de cinta y la terminación de juntas entre placas de cartónyeso
- Listo al uso
- Acabado fino, resistente y de gran calidad de las juntas
- Formulado con baja densidad para una óptima aplicación
- Gran facilidad de aplicación con un aspecto final de la pasta homogéneo, sin grumos y de gran blancura -
PABIGRIP PASTA DE AGARRE CARTÓN - YESO 20KG
Referencia: 089260044- Pasta de agarre para pegar placas de cartón yeso sobre muros de obra absorbentes
- Tiempo de fraguado rápido Gran resistencia al arranque, dureza y cohesión incluso en ambientes fríos y húmedos
-Gran adherencia Óptima unión entre placas de cartónyeso sobre muros de obra absorbentes
- Gran rendimiento Formulado con baja densidad para una óptima aplicación
- Buena consistencia Permite una mezcla rápida, homogénea y sin grumos
-Obteniendo una pasta de consistencia y viscosidad adecuada -
PABIPLASTER JUNTAS FRAGUADO 2H 20KG
Referencia: 089260043- Pasta de secado rápido para el pegado de cinta y la terminación de juntas en placas de cartón-yeso Tiempo de uso 2 horas
-Especialmente indicado para trabajos donde se requiere una ejecución rápida
- Fácil lijado Acabado fino, resistente y de gran calidad de las juntas
-Formulado con baja densidad para una óptima aplicación
-Gran facilidad de aplicación con un aspecto final de la pasta homogéneo y sin grumos -
PABIPLASTER JUNTAS FRAGUADO 24H 20KG
Referencia: 089260042- Pasta de secado progresivo para el pegado de cinta y la terminación de juntas en placas de cartón-yeso Tiempo de uso 24 horas
- Especialmente indicada para obras grandes, facilitando la aplicación de encintado mecánico
- Fácil lijado
- Acabado fino, resistente y de gran calidad de las juntas
- Formulado con baja densidad para una óptima aplicación
- Buena consistencia Gran facilidad de aplicación con un aspecto final de la pasta homogéneo y sin grumos -
PABIGRIP-PASTA DE AGARRE 20KG
Referencia: 089260031- Pasta de agarre para el recibido de: placas de yeso y cartón sobre muros de obras adherentes y trasdosados directos Uso interior -
PABIPLASTER POLVO FRAGUADO 24 HORAS 20KG
Referencia: 089260030- Pasta de secado rápido para el pegado de cinta y la terminación de juntas entre placas de cartón-yeso -
PABIPLASTER POLVO FRAGUADO 4 HORAS 20KG
Referencia: 089260037- Pasta de secado rápido para el pegado de cinta y la terminación de juntas entre placas de cartón-yeso -
PLASTER DILAFIB 4 KG
Referencia: 0893214049- Reforzado con fibra de vidrio
- Ideal para cubrir grietas y fisuras tanto interiores como exteriores
- Sustituto de las cintas elásticas o vendas
- Excelente adherencia sobre cualquier tipo de soportes: hormigón, morteros, cemento, yeso, escayola, madera y todo tipo de pinturas -
PLASTER MICROESFERAS
Referencia: 0893214048- Aplicable sobre soportes como yeso, hormigón, cemento, madera, politileno tanto en interior como en
exterior -
MASILLA DE REPARACIÓN 2 COMPONENTES
Referencia: 08903021-1• Permite rellenar grietas, juntas abiertas y rasguños profundos, ofreciendo gran resistencia.
• Rellena orifícios.
• Para reparar bordes y cantos deteriorados y rotos.
• Permite fijar tornillos, bisagras, manguitos y herrajes desprendidos.
• Su dureza, resistencia y elasticidad coinciden con las de la madera.
• En pocos minutos está seca y lista para ser manipulada.
• Admite plena carga al cabo de 20 a 40 minutos, según la temperatura ambiente.
• Tolera todos los sistemas de pintura.
• Muy apropiada para retoques en superfícies a lacar (muebles de DM lacado,etc...)
APLICACIONES:
• Para reparaciones rápidas de elementos sometidos a esfuerzos máximos. Para todo tipo de superfícies de madera, imitaciones de madera y plásticos. -
MASILLA VAKU PLASTIC FAST 1KG CON CATALIZADOR 50G
Referencia: 0892694011Masilla de poliéster universal para la reparación de piezas de plástico
Características
- Masilla de poliéster insaturado muy flexible ideal para la reparación de plásticos utilizados en automoción
- Especialmente desarrollada para la reparación de la gran mayoría de plásticos incluidos los de alta flexibilidad
- Es totalmente compatible para aplicar, después de lijar, sobre piezas reparadas con soldadura Replast, Replast Braz o un soldado de Termoplásticos
- Poca porosidad
- Color antracita, lo que la hace similar al color original de la piezas de plástico
- Puede aplicarse sobre plásticos de carrocería flexible como: PP/EPDM, ABS, PA, PUR, PC y plásticos rígidos como: Poliéster (SMC y UP_GFK)
- En plásticos conflictivos como PP, PE, PTFE, hay que matizar primero la superficie, desengrasar con el limpiador para plásticos ArtNº 0893 500 1 y después aplicar la imprimación de adherencia para plásticos ArtNº 5867 000 125 y esperar 15 minutos antes de enmasillar
- No es apto para unir piezas
- No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers
Ventajas
- Muy flexible, evitando cuarteos en los parachoques o plásticos
- Buen poder de relleno sobre rozaduras y reparaciones más importantes
- Acabado excelente sin porosidad haciendo un producto perfecto para el acabado en la reparación
Beneficios
- Ahorro de material ya que no es necesario aplicar una masilla de acabado encima
- Ahorro de tiempo en la reparación, aumentando la productividad del trabajo -
MASILLA VAKU FREE 1L
Referencia: 0892600801Masilla de alta calidad, fácil aplicación y lijado. Libre de estireno para reducir los efectos contra la salud del aplicador y proteger el medioambiente
Características
• No contiene estireno
• Sin logos de alto peligro
• Cremosidad óptima
• Materias primas de alta calidad
• Buena adherencia
• Color verde claro
• Muy ligera y sin porosidad
• Envase en lata de 1 litro
• Catalizador incluido
Ventajas
• En línea con las nuevas tecnologías y la tendencia a mejorar las condiciones laborales
• Se reduce notablemente el impacto sobre la salud del usuario y desaparecen los logos de material inflamable y de perjuicio para la salud
• Buen espatulado y mezcla del catalizador
• Fácilmente lijable y de aplicación en acero, aluminio, madera, galvanizados y poliéster
• Gracias al color neutro evitaremos marcados y sombras, evitando imperfecciones en el acabado final
Beneficios
• Permite el cumplimiento de normativas y certificaciones oficiales, especialmente en lo referido a Prevención de Riesgos Laborales
• Se reduce notablemente el daño en la salud de los trabajadores por el empleo de productos químicos
• Reducción de tiempos de trabajo al ser de fácil aplicación y lijado -
MASILLA MADERA BASE AGUA PINO 100ML
Referencia: 08903130Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud. Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
- Gran poder de adhesión que le permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado.
- Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad.
- Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar.
- Su textura permite una fácil aplicación incluso en grietas o agujeros de difícil acceso.
- Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto.
- Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes. -
MASILLA MADERA BASE AGUA BLANCO 100ML
Referencia: 08903135Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud. Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
- Gran poder de adhesión que le permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado.
- Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad.
- Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar.
- Su textura permite una fácil aplicación incluso en grietas o agujeros de difícil acceso.
- Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto.
- Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes. -
MASILLA MADERA BASE AGUA MACORE 100ML
Referencia: 08903132Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud. Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
- Gran poder de adhesión que le permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado.
- Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad.
- Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar.
- Su textura permite una fácil aplicación incluso en grietas o agujeros de difícil acceso.
- Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto.
- Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes.