Sistema revestimiento de PVC

Ref.: 0874200019
Ver todas las versiones
PVC-SHT-(90DGR-BOW)-D130MM

Descripción

PVC-SHT-(90DGR-BOW)-D130MM
Sistema revestimiento de PVC

Resistente a impactos e impermeable


Para proteger tuberías aisladas de daños mecánicos.

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

Película de PVC rígido
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

65 °C
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del tubo x grosor del ais

42 x 44 mm
Más Información

Grosor de la lámina

350 µm
Más Información

Color

Gris luminoso
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro

130 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

Código del sistema armonizado

39199000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.450 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 65 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102
Más Información
Scroll to top