Lana de embalaje FLEXEN®

Ref.: 0874110014
Ver todas las versiones
-STOPFWOL-10KG

Descripción

-STOPFWOL-10KG
Lana de embalaje FLEXEN®
Lana mineral disgregada en saco de 10 kg
  • Especialmente adecuado para el sellado de tuberías sujetas a cambio térmico y mecánico
  • moción
  • Par máximo según DIN 4102
  • Rango de temperaturas de aplicación desde -60°C hasta +800 °C
  • Temperatura de fusión +1.000 °C.

Para uso en sistema [D4]


  • Aislamiento intumescente del cable

  • Partición de tuberías E [G]

  • Sistema de articulación E [J]


  • Para tuberías no combustibles, de agua y alcantarillado

  • Para aislar agua de calefacción y tuberías de agua para uso público, instalaciones solares, tuberías de agua caliente y vapor

  • Para sellar vidrio ignífugo

43

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Material

Lana mineral
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

800 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Clase de materiales de construcción

A1 - No inflamable
Más Información

Temperatura de fundición mínima

1000 °C
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

68061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10000.000 g
Más Información

Condiciones de punto de fusión

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

A1 - No inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top