Cono de picado de plástico

Ref.: 0691500150
Ver todas las versiones
PUNZON PLASTICO P/CHAPISTA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNZON PLASTICO P/CHAPISTA
Cono de picado de plástico

Su forma extrafina permite una aplicación precisa (punta de Ø 4 mm, longitud total de 110 mm)

Se puede obtener un diámetro del cono de picado mayor acortando la punta

Se puede modificar un segundo cono para adaptarlo a los requisitos específicos

Material duro y resistente (POM)

Diámetro de la punta

4 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0691500150

Ficha Técnica

32409155.pdf
Scroll to top