Puntera para aislado de cable con manguito de plástico

Ref.: 0557001001
Ver todas las versiones

PUNTERA AISLADO AMARILLO 1,0X6,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTERA AISLADO AMARILLO 1,0X6,0
Puntera para aislado de cable con manguito de plástico
De conformidad con DIN 46228 parte 4
  • Embudo de inserción de polipropileno
  • Producto fabricado en Alemania

Para conductores de finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6

Material

CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Altura del embudo insertable

6 mm
Más Información

Diámetro interno del embudo de inserción

3 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

1.4 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Grosor de la pared del manguito

0.15 mm
Más Información

Grosor de la pared del embudo insertable

0.25 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.078 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud del manguito

6 mm
Más Información

Catálogo General

0557001001

Ficha Técnica

32408120.pdf
Scroll to top