Punta Pozidriv

Ref.: 0614176677
Ver todas las versiones
PUNTA ROSCADA Z2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA ROSCADA Z2
Punta Pozidriv
PZ rosca M5

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PZ
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Accionamiento

M5
Más Información

Tamaño de la punta

PZ2
Más Información

Tipo de accionamiento

Rosca métrica
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176677

Ficha Técnica

32408704.pdf
Scroll to top