Punta Phillips

Ref.: 0614176679
Ver todas las versiones
PUNTA BIT C/ROSCA M5-PH2-L45MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA BIT C/ROSCA M5-PH2-L45MM
Punta Phillips
Rosca PH M5 mm

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Accionamiento

M5
Más Información

Tamaño de la punta

PH2
Más Información

Tipo de accionamiento

Rosca métrica
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176679

Ficha Técnica

32408704.pdf
Scroll to top