Punta C 6.3 PZ (1/4 pulg.)

Ref.: 0614176651
Ver todas las versiones
PUNTA-1/4-PZ1-L25MM
Descargar ficha técnica

Descripción

PUNTA-1/4-PZ1-L25MM
Punta C 6.3 PZ (1/4 pulg.)
Broca corta para tornillos POZIDRIV

Atornillado rápido, seguro y menos extenuante

  • La forma de la broca optimiza la transmisión de fuerza al atornillar
  • El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en el destornillador facilitan que el atornillado se lleve a cabo correctamente, aun con labores repetidas

Broca para herramientas manuales y eléctricas

  • El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta

Punta de rosca robusta

  • El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PZ
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

PZ1
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.800 g
Más Información
Scroll to top