Punta doble, PH, mecánica de precisión

Ref.: 0614480101
Ver todas las versiones
PUNTA PRECISIÓN PH1/PH2 4X28MM

Descripción

PUNTA PRECISIÓN PH1/PH2 4X28MM
Punta doble, PH, mecánica de precisión
Para destornillador con cargador de mecánica de precisión
  • Salida: 4 mm
  • Tipo de cuadradillo: Cabeza hexagonal
  • Material: S2
  • Superficie: zinc fosfatado

Ideal para su uso en electrónica y mecánica de precisión

Material

Acero S2
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Accionamiento

4 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH1PH2
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información
Scroll to top