Punta Phillips

Ref.: 0614177583
Ver todas las versiones
PUNTA-PH2-BLANCA-5/16"-L32MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-PH2-BLANCA-5/16"-L32MM
Punta Phillips
PH/Phillips C 8.0 (5/16")

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Accionamiento

C 8.0 (5/16 pulgada)
Más Información

Tamaño de la punta

PH2
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614177583

Ficha Técnica

32408704.pdf
Scroll to top